Okvir za pritiskanje 1,35 m Višina 1,00 m

Št. art.: 27902
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 27902
EAN/GTIN 4031405279025
Številka proizvajalca 027902
L-število L90110 1015

Opis

Opis:

  • Za odra širine 1,35 m.

Lastnosti:

  • Širina: 60 mm
  • Širina podesta: 1350 mm
  • Višina: 1000 mm
  • Dolžina: 1350 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico