Rezalnik za žične vrvi 200 mm 2K ročaj

Št. art.: 2788799
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2788799
EAN/GTIN 4010886936573
Številka proizvajalca 2788799
L-število L60160 2042

Opis

Opis:

Zasnova:
Lahko zamenljive rezalne ploščice
Rezalne ploščice so izdelane iz praškasto-metalurškega visoko zmogljivega hitrega jekla (HSS). Izdelano po postopku MIM (Metal Injection Moulding)
Izjemno dolga življenjska doba v primerjavi z običajnimi rezalniki žičnih vrvi
Izjemno mehak rez zanesljivo preprečuje spajanje žične vrvi
Na konici: Lahko se upravlja z eno roko pri povprečni velikosti roke do približno Ø 5 mm. Zato je optimalno primeren kot rezalnik za oklepnike v primeru težav
Čeljusti/rezanje:
Specialni ukrivljeni rezalni robovi
Rezalne plošče, ki jih je mogoče v primeru obrabe enostavno zamenjati
Trdota rezalnih robov 62 - 65 HRC
Majhen napor zaradi optimalne geometrije rezalnih robov
2 integrirana profila stiskanja za končne pokrovčke bowdenov in končne pokrovčke plašča bowdenov
Zmogljivost rezanja:
Žični vrvi do 1800 N/mm² z največjim Ø 6 mm (npr. Žične vrvi iz nerjavečega jekla, žične vrvi z jeklenimi in tekstilnimi vrvmi, Bowdnovi kabli, oklepi)
Žice do 750 N/mm² z največjim Ø 4 mm (npr. žeblji/žični zatiči, vijaki, sorniki, stropni obešalniki)
Jedno- in večžilni bakreni in aluminijasti kabli z največjim Ø 4 mm. 10 mm²
Ključ:
Nastavljiv sklep za natančno vodenje vložka
Zaklepanje proti nenamernemu odpiranju
Noge/ročaji:
JC izvedba = z 2-komponentnimi pokrovi ročajev
Material/površina:
Telo klešč je žarjeno, kovano v padcu
Kromirano.

Lastnosti:

  • Zasnova: Zamenljivi vložki iz HSS
  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Površina: kromiran
  • Trdota rezalnega roba: 62 - 65 HRC
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico