Mono držalo za zarezovanje, zakrivljeno za plano zarezovanje 110/170 mm

Št. art.: 278055 110/170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem ne
Širina zareze w 3; 4 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 14 mm
Širina držala b 25×25 mm
Vijak 279816 4
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 278055 110/170
EAN/GTIN 4062406840402
Številka proizvajalca 278055 110/170

Opis

Izvedba:

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm).
Za zarezovalne ploščice art. 278029278036.

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Zareza.
D2 = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.