{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 50 mm | |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 75 mm | |
Vrsta uporabe | desna | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Širina zareze w | 3; 4 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 14 mm | |
Širina držala b | 25×25 mm | |
Vijak | 279816 4 | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 278045 50/75 | |
EAN/GTIN | 4062406602086 | |
Številka proizvajalca | 278045 50/75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje 50/75 mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
282,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
127,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
131,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna globina rezanja tmaks | 14 mm | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vijak | 279816 4 | 279816 3 | 279816 4 | ||
Širina zareze w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Vrsta uporabe | desna | desni | desni | desna | desna |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila |