{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 160 mm | |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 250 mm | |
Vrsta uporabe | desna | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Širina zareze w | 3; 4 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 14 mm | |
Širina držala b | 20×20 mm | |
Vijak | 279816 4 | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 278043 160/250 | |
EAN/GTIN | 4062406601966 | |
Številka proizvajalca | 278043 160/250 |