{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Širina zareze w | 3; 4 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
z notranjim hlajenjem | da | |
tmaks za notranjo obdelavo | 5 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 30 mm | |
Srednji premik L3 | 14,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal | 60 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Vijak | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | da | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 278023 32 | |
EAN/GTIN | 4062406381653 | |
Številka proizvajalca | 278023 32 |