{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 20 mm | |
Širina zareze w | 3 mm; 4 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Globina zareze tmaks | 12 mm | |
Funkcijska širina L4 | 20 mm | |
Dolžina glave L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
Vijak | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 278017 20 | |
EAN/GTIN | 4062406381745 | |
Številka proizvajalca | 278017 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Držalo za zarezovalno struženje eco 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
95,00 €
82,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
88,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
105,00 €
91,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne | Ne |
Celotna dolžina L | 120 | 125 | 129 |
z notranjim hlajenjem | da | ne | ne |
Dolžina glave L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Velikost držala | 20 | 20 | 20 |
Vrsta uporabe | desno | desno | desno |
Funkcijska širina L4 | 20 | 25,2 | 20 |