Držalo za zarezovalno struženje 25 mm

Št. art.: 278015 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Širina zareze w 3 mm; 4 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 21 mm
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 39 mm
Celotna dolžina L 129 mm
Vijak 279816 4 (SW5; 5 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 278015 25
EAN/GTIN 4062406381394
Številka proizvajalca 278015 25

Opis

Izvedba:

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm). Za zarezovalne ploščice art. 278029278036.