{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina držala h | 20 mm | |
h4 | 20 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 39 mm | |
Dolžina previsa b | 20 mm | |
Širina držala b3 | 33 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 78 mm | |
za višino lista h5 | 26 mm | |
Vpenjalni vijak | 279816 1 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo |
Številka izdelka | 278008 20 | |
EAN/GTIN | 4062406380793 | |
Številka proizvajalca | 278008 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Osnovno držalo, Višina držala h: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
117,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
358,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za višino lista h5 | 26 mm | 26 mm |
Širina držala b3 | 33 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 78 mm | 78 mm |
h3 | 39 mm | |
Vpenjalni vijak | 279816 1 | 279815 14 |
Višina držala h | 20 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo | Osnovno držalo |