servisni ključ za olje

Št. art.: 2760
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2760
EAN/GTIN 4000896017638
Številka proizvajalca 2760

Opis

Opis:

  • Šestroba vtičnica: 14 mm
    šestkotna vtičnica: 17 mm
  • Za čep nalivne odprtine za olje na menjalniku M8
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Velikost ključa: 14 x 17 mm
  • Dimenzije / dolžina: 237 mm
  • Neto teža (kg): 0,23 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico