Lahki namizni voziček ″GREY EDITION

Št. art.: 2752-7016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 2752-7016
EAN/GTIN 4017976327525
Številka proizvajalca 2752-7016

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Lahki namizni voziček iz varjenega cevastega jekla in sekcijskega jekla, prašno lakiran v antracitno sivi barvi RAL 7016. Vijačena konstrukcija. 3 police iz plošče iz lesenega materiala, srednje sive površine, v jeklenem okvirju z 12 mm visokim robom. Potisnite ročaj navzgor. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje in srednje ploščadi 80 kg.

Lastnosti:

Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico