Zarezovalna ploščica Polni radij, HB9035, Širina zareze w: 5mm

Št. art.: 275042 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,38 € / kos
  • od 10 kos
    16,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 5 mm
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HB9035
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 275042 5
EAN/GTIN 4062406378721
Številka proizvajalca 275042 5

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
50
GG(G)
K
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274030274134.