Zarezovalna ploščica Polni radij 3 mm

Št. art.: 275042 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,22 € / kos
  • od 10 kos
    14,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 3 mm
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Zvrst HB9035
    Rezalni material HM
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava; Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 275042 3
    EAN/GTIN 4062406378608
    Številka proizvajalca 275042 3

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    prekinjeno
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Primerno za:

    Nosilci rezil art. 274030274134.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico