Zarezovalna ploščica nevtralna, HB9140, Širina zareze w: 6mm

Št. art.: 275024 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,20 € / kos
  • od 10 kos
    21,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 6 mm
Rezalni pogoji neprekinjen
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB9140
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,17 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava; Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 275024 6
EAN/GTIN 4062406378462
Številka proizvajalca 275024 6

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
130
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274030274134.