{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Stechbreite w | 3 mm | |
Schnittbedingung | neprekinjen | |
Sorte | HB9035 | |
Schneidstoff | HM | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | fina obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
Wendeschneidplattenprofil | nevtralna | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 275009 3 | |
EAN/GTIN | 4062406598488 | |
Številka proizvajalca | 275009 3 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |