Zarezovalna ploščica nevtralna 4 mm

Št. art.: 275003 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,68 € / kos
  • od 10 kos
    21,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 4 mm
Rezalni pogoji neprekinjen
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB9140
Prevleka TiAISN2
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 275003 4
EAN/GTIN 4062406098346
Številka proizvajalca 275003 4

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
130
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z brušenimi boki.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274010274026.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.