Zarezovalna ploščica nevtralna, HB9035, Širina zareze w: 1,5mm

Št. art.: 275000 1,5
Popust
16,62 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,16 € 16,62 € / kos
  • od 10 kos
    11,80 € 13,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 1,5 mm
Rezalni pogoji neprekinjen
Radij rezila 0,15 mm
Zvrst HB9035
Prevleka TiCN
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 275000 1,5
EAN/GTIN 4062406798994
Številka proizvajalca 275000 1,5

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
50
GG(G)
K
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z brušenimi boki.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274010274026.
Noži za notranje struženje art. 274170274171.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico