Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Lahki namizni voziček iz varjenega cevastega jekla in sekcijskega jekla, prašno lakiran v antracitno sivi barvi RAL 7016. Vijačena konstrukcija. 3 police iz plošče iz lesenega materiala, srednje sive površine, v jeklenem okvirju z 12 mm visokim robom. Potisnite ročaj navzgor. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje in srednje ploščadi 80 kg.
Lastnosti:
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3