Nosilec rezila Vario plus Eco, konkavni za plano zarezovanje 26/39 mm

Št. art.: 274519 26/39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ območja zareze D1 / D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Vario Plus Eco
    minimalni ⌀ 1. zareze D1 26 mm
    minimalni ⌀ 1. zareze D2 39 mm
    Vrsta uporabe levo
    z notranjim hlajenjem da
    Širina zareze w 3 mm
    maksimalna globina rezanja tmaks 18 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica Št. 273656–273749
    Vrsta izdelka Nosilec rezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 274519 26/39
    EAN/GTIN 4067263950899
    Številka proizvajalca 274519 26/39

    Opis

    Izvedba:

    Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

    Primerno za:

    Vpenjalno držalo št. 274500274503, 274530, 274531.

    Pazi:

    Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

    Opomba:

    D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo/D2 = maksimalni ⌀ za 1. zarezo.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "Vario Plus Eco" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico