{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vario Plus Eco | |
Širina držala b | 25 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina L | 127,5 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 43,5 mm | |
Montažni vijak | 279815 9 | |
Vpenjalni vijak | 279815 24 | |
Vpenjalna letev | 279928 7 | |
Vrsta izdelka | Držalo za struženje |
Številka izdelka | 274500 25 | |
EAN/GTIN | 4067263120452 | |
Številka proizvajalca | 274500 25 |