Voziček za lahke mize

Št. art.: 2744
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2744
EAN/GTIN 4017976227443
Številka proizvajalca 2744
L-število L90070 218

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Voziček za lahke mize v modularnem sistemu. Varjeno cevasto in sekcijsko jeklo, prašno lakirano. Vijačena konstrukcija. 2 polici iz plošče iz lesnega materiala, površina bukov dekor, leži v jeklenem okvirju, višina roba 12 mm. Potisnite ročaj navzgor. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje platforme 80 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 300
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Višine polic (mm): 200, 820
Celotna dolžina (mm): 1136
Skupna širina (mm): 711
Skupna višina (mm): 1039
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3