TANGGRIP TNFFA-IQ držalo za aksialno zarezovanje ojačano 80-130 mm

Št. art.: 274203 80-130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija TANG-GRIP
    Širina zareze w 4 mm
    Vrsta uporabe levo
    z notranjim hlajenjem ne
    Globina zareze tmaks 27 mm
    Celotna dolžina L 90 mm
    WB_2 14,8 mm
    WF 9 mm
    Funkcijska višina h1 24,8 mm
    Višina stebla h5 32 mm
    Prevesna dolžina 27 mm
    možnost aksialnega zarezovanja Da
    Oznaka proizvajalca TNFFA 80L-4IQ
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 274203 80-130
    EAN/GTIN 7291075311013
    Številka proizvajalca 2302571

    Opis

    Uporaba:

    Za aksialno zarezovanje.

    Primerno za:

    Rezalne vložke art. 274422–274226.

    Pazi:

    Montažni ključ art. 279952 je treba naročiti posebej.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico