TANGGRIP TNFFA-IQ držalo za aksialno zarezovanje ojačano, desno, Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX: 110-300mm

Št. art.: 274202 110-300
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Širina zareze w 6 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 35 mm
Celotna dolžina L 90 mm
WB_2 14,8 mm
WF 10,2 mm
Funkcijska višina h1 24,8 mm
Višina stebla h5 32 mm
Prevesna dolžina 35 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca TNFFA 110R-6IQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274202 110-300
EAN/GTIN 7291075311174
Številka proizvajalca 2302841

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 274422–274226.

Pazi:

Montažni ključ art. 279952 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico