Nož za notranje zarezovalno struženje 16/2

Št. art.: 274170 16/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Sistemski ključ: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 16 mm
    Širina zareze w 1,5 mm
    Vrsta uporabe desni
    z notranjim hlajenjem da
    Sistemski ključ da
    tmaks za notranjo obdelavo 3 mm
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 14 mm
    Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal 25 mm
    Celotna dolžina L 78 mm
    možnost aksialnega zarezovanja ne
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 274170 16/2
    EAN/GTIN 4062406785468
    Številka proizvajalca 274170 16/2

    Opis

    Izvedba:

    Za rezalne plošče art. 275000275015.

    Uporaba:

    Za zarezovalno struženje od premera Dmin = 14 mm.

    Pazi:

    Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico