Držalo za vložke iz karbidne trdine ⌀ d = 8 mm, ⌀ DS: 16mm

Št. art.: 274102 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

z notranjim hlajenjem da
⌀ držala Ds 20 mm
Celotna dolžina L 88 mm
Dolžina previsa L1 19 mm
Premer previsa ⌀ D1 20 mm
Vpenjalni vijak 279815 15
Nastavitveni vijak 279815 16
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274102 16
EAN/GTIN 4062406239145
Številka proizvajalca 274102 16

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem in nastavitvenim vijakom za pozicioniranje orodij.