Nosilec rezil Heavy-Duty-Plus za plano zarezovanje 234/350 mm

Št. art.: 274090 234/350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ območja zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Sistemski ključ: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    minimalni ⌀ 1. zareze D1 234 mm
    minimalni ⌀ 1. zareze D2 350 mm
    Vrsta uporabe levi
    Sistemski ključ da
    Širina zareze w 8 mm
    maksimalna globina rezanja tmaks 80 mm
    Vrsta izdelka Nosilec rezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 274090 234/350
    EAN/GTIN 4062406204860
    Številka proizvajalca 274090 234/350

    Opis

    Izvedba:

    Za rezalne plošče art. 275021275048.

    Uporaba:

    V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274006.

    Pazi:

    Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

    Opomba:

    D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Zareza.
    D2 = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico