Nosilec rezil Heavy-Duty za plano zarezovanje 334/999 mm

Št. art.: 274076 334/999
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ območja zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Sistemski ključ: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

minimalni ⌀ 1. zareze D1 334 mm
minimalni ⌀ 1. zareze D2 999 mm
Vrsta uporabe levi
Sistemski ključ da
Širina zareze w 8 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 50 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274076 334/999
EAN/GTIN 4062406095390
Številka proizvajalca 274076 334/999

Opis

Izvedba:

Za rezalne plošče art. 275021275048.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274004 ali alternativno z adapterjem art. 274003 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Zareza.
D2 = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.