{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 1,7 mm | |
Celotna dolžina L | 64 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 15 mm | |
Podajanje f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Prevleka | TiAlN-PVD | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 274063 8/12 | |
EAN/GTIN | 4067263558743 | |
Številka proizvajalca | 274063 8/12 |