{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 120 mm | |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 180 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
Sistemski ključ | da | |
Širina zareze w | 5 mm; 6 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 274060 120/180 | |
EAN/GTIN | 4062406094003 | |
Številka proizvajalca | 274060 120/180 |