{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranje hlajenje | da | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 1,7 mm | |
Celotna dolžina L | 64 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 15 mm | |
Podajanje f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 274057 8/12 | |
EAN/GTIN | 4067263036555 | |
Številka proizvajalca | 274057 8/12 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |