{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 65 mm | |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 100 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Sistemski ključ | da | |
Širina zareze w | 5 mm; 6 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 274052 65/100 | |
EAN/GTIN | 4062406095277 | |
Številka proizvajalca | 274052 65/100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje 65/100 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
292,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
127,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
131,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna globina rezanja tmaks | 25 | 35 | 14 | 14 | 14 |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Vijak | 279816 3 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Širina zareze w | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 |
Vrsta uporabe | levi | levi | leva | leva | leva |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila |