Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje 92/130 mm

Št. art.: 274044 92/130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ območja zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Sistemski ključ: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

minimalni ⌀ 1. zareze D1 92 mm
minimalni ⌀ 1. zareze D2 130 mm
Vrsta uporabe desni
Sistemski ključ da
Širina zareze w 4 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 20 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274044 92/130
EAN/GTIN 4062406094744
Številka proizvajalca 274044 92/130

Opis

Izvedba:

Za rezalne plošče art. 275021275048. D2 = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo/D2 = maksimalni ⌀ za 1. zarezo.