Nosilec rezil Medium za plano zarezovanje 22/35 mm

Št. art.: 274022 22/35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Sistemski ključ: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

minimalni ⌀ 1. zareze D1 22 mm
minimalni ⌀ 1. zareze D2 35 mm
Vrsta uporabe levi
Sistemski ključ da
Širina zareze w 4 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 18 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274022 22/35
EAN/GTIN 4062406094225
Številka proizvajalca 274022 22/35

Opis

Izvedba:

Za rezalne plošče art. 275000275015.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo/D2 = maksimalni ⌀ za 1. zarezo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.