Držalo Heavy-Duty, Višina držala h: 40mm

Št. art.: 274004 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina držala h 40 mm
Širina držala b3 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 140 mm
Montažni vijak 279815 20
Prilagodni zatič s planimi površinami 279934 2
Prilagodni zatič 279936 2
Smer rezanja leva in desna
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274004 40
EAN/GTIN 4062406095420
Številka proizvajalca 274004 40

Opis

Uporaba:

Za nosilce rezil art. 274060274076; 274118274120; 274138274139.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico