Adapter za nosilec rezila/osnovno držalo 32 mm

Št. art.: 274003 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za višino lista h5 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
Montažni vijak 279815 20
Prilagodni zatič s planimi površinami 279934 2
Prilagodni zatič 279936 2
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274003 32
EAN/GTIN 4067263449676
Številka proizvajalca 274003 32

Opis

Uporaba:

Za neposredno prilagoditev vseh držal rezil za težke obremenitve št. 274060274139 z osnovnim držalom št. 273894; 273990; 273692; 273994; 274097; 278009 ali osnovna držala mnogih drugih proizvajalcev.

Primerno za:

Osnovno držalo za list za zarezovanje.

Primerno za:

Nosilec rezila: Št. 274060274076; 274118274120 (Heavy-Duty)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico