Držalo Medium/Medium-Plus 40 mm

Št. art.: 274002 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina držala h 40 mm
Širina držala b3 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 85 mm
Montažni vijak 279815 19
Prilagodni zatič s planimi površinami 279934 1
Prilagodni zatič 279936 1
Smer rezanja leva in desna
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274002 40
EAN/GTIN 4062406095475
Številka proizvajalca 274002 40

Opis

Uporaba:

Za nosilce rezil art. 274010274052; 274104274110; 274136274137.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico