{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Dolžina previsa b | 25 mm | |
Širina držala b3 | 48 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 110 mm | |
za višino lista h5 | 32 mm | |
Vpenjalna spona | 279840 2 | |
Vpenjalni vijak | 279815 14 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo |
Številka izdelka | 273990 25 | |
EAN/GTIN | 4062406112912 | |
Številka proizvajalca | 273990 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Osnovno držalo z odstranljivim listom 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
240,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
450,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za višino lista h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Širina držala b3 | 48 mm | 36 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 110 mm | 98 mm | 94 mm |
h3 | 54,5 mm | 48 mm | |
h4 | 25 mm | 25 mm | |
Vpenjalni vijak | 279815 14 | 279816 2 | 279815 22 |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo | Osnovno držalo | Osnovno držalo |