{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
h4 | 12 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 35 mm | |
Dolžina previsa b | 13 mm | |
Širina držala b3 | 25 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 61 mm | |
za višino lista h5 | 19 mm | |
Vpenjalna spona | 279840 2 | |
Vpenjalni vijak | 279815 14 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo |
Številka izdelka | 273984 12 | |
EAN/GTIN | 4062406112844 | |
Številka proizvajalca | 273984 12 |