{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 14 mm | |
Zvrst | HB720 | |
Debelina ploščice T | 9,2 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 9 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 3 mm | |
Radij R | 0,2 mm | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Podajanje f | 0,01 mm/v - 0,02 mm/v | |
Prevleka | TiCN | |
Vrsta izdelka | Mini obračalna rezalna ploščica |
Številka izdelka | 273977 10/14 | |
EAN/GTIN | 4062406127404 | |
Številka proizvajalca | 273977 10/14 |