{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB720 | |
Debelina ploščice T | 10,7 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 9 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 5 mm | |
Radij R | 1,25 mm | |
Širina zareze w | 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,01 mm/v - 0,02 mm/v | |
Prevleka | TiCN | |
Vrsta izdelka | Mini obračalna rezalna ploščica |
Številka izdelka | 273975 7/12L | |
EAN/GTIN | 4062406127985 | |
Številka proizvajalca | 273975 7/12L |