Držalo za notranje struženje HM elipsasto 16/64 mm

Št. art.: 273969 16/64
Popust
345,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS/previsna dolžina L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal 64 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm
Celotna dolžina L 130 mm
Vijak za obračalno ploščico 279810 1
možnost aksialnega zarezovanja da
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273969 16/64
EAN/GTIN 4062406128050
Številka proizvajalca 273969 16/64

Opis

Izvedba:

  • S čelne strani privita obračalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.
  • Enostaven postopek zamenjave rezalne ploščice.

Elipsasta oblika za največjo upogibno trdnost.
Držalo iz karbidne trdine za zelo malo vibracij s prilotano jekleno glavo in kaljenim ležiščem za obračalno ploščico.