Rezalni vložki PENTACUT 24N-C/34N-C 1,5/24 mm

Št. art.: 273939 1,5/24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareza w/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Rezalni material Karbidna trdina
    Glavna uporaba UNI
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov C
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 180 m/min
    Velikost ⌀ ploščice d 24 mm
    Širina zareze w 1,5 mm
    Radij rezila R 0,1 mm
    Zvrst IC908
    Toleranca širine zareze w 0,02 mm
    Globina zareze tmaks 5 mm
    Toleranca radija rezila R 0,05 mm
    Podajanje f 0,05 mm/v - 0,11 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 5
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Serija PENTACUT
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
    Oznaka proizvajalca PENTA 24N150C010 IC908
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273939 1,5/24
    EAN/GTIN 7291075346831
    Številka proizvajalca 6004785

    Opis

    Izvedba:

    Lomilci odrezkov z izrazitim zaščitnim posnetim robom. Srednja do velika podajanja.

    Uporaba:

    Prva izbira za natančno vrezovanje. Možno zarezovanje. Primerno tudi za prekinjene reze.

    Primerno za:

    Vpenjalno držalo art. 273924273925.

    Opomba:

    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico