Držalo za zarezovalno struženje 16 mm

Št. art.: 273910 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Funkcijska širina L4 20,2 mm
Dolžina glave L1 21,4 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Vijak za obračalno ploščico 279815 13
Prosta dolžina 1,2 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273910 16
EAN/GTIN 4045197762979

Opis

Opomba:

Za desna držala uporabite desne ploščice, za leva držala uporabite leve ploščice.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki