Zarezovalna ploščica desna 3,0 mm

Št. art.: 273902 3,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,60 € / kos
  • od 10 kos
    20,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora m (H13) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Utori po standardu: DIN 471; DIN 472

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zvrst HB9635
    Utori po standardu DIN 471; DIN 472
    Širina utora m (H13) 3 mm
    Širina rezila w 3 mm
    tmaks 2,5 mm
    Radij rezila R 0,2 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic desni
    Rezalni material Karbidna trdina
    Glavna uporaba P
    Dodatna uporaba M
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 110 mm/min - 170 mm/min
    Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 90 mm/min - 140 mm/min
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273902 3,0
    EAN/GTIN 4045197768322
    Številka proizvajalca 273902 3,0

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    170
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    170
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    110
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    170
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico