Zarezovalna ploščica desna 2,15 mm

Št. art.: 273900 2,15
Popust
23,40 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,96 € 23,40 € / kos
  • od 10 kos
    10,80 € 19,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora m (H13) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Utori po standardu: DIN 471; DIN 472

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zvrst HU9315
    Utori po standardu DIN 471; DIN 472
    Širina utora m (H13) 2,15 mm
    Širina rezila w 2,15 mm
    tmaks 2,5 mm
    Radij rezila R 0,2 mm
    za varnostne obroče DIN 471 / 472 z debelino obroča 2 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic desni
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba N
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 mm/min - 280 mm/min
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273900 2,15
    EAN/GTIN 4045197768162
    Številka proizvajalca 273900 2,15

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    280
    Al (kratki odrezki)
    N
    280
    Al > 10% Si
    N
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    CuZn
    N
    200
    Grafit
    N
    70
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico