{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HU9315 | |
Utori po standardu | DIN 471; DIN 472 | |
Širina utora m (H13) | 1,1 mm | |
Širina rezila w | 1,1 mm | |
tmaks | 2 mm | |
Radij rezila R | 0,05 mm | |
za varnostne obroče DIN 471 / 472 z debelino obroča | 1 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | desni | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273900 1,1 | |
EAN/GTIN | 4045197768100 | |
Številka proizvajalca | 273900 1,1 |