{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 48 mm | |
Dolžina previsa b | 20 mm | |
Širina držala b3 | 36 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
za višino lista h5 | 32 mm | |
Vpenjalni vijak | 279816 8 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo |
Številka izdelka | 273898 25 | |
EAN/GTIN | 4062406352004 | |
Številka proizvajalca | 273898 25 |