{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
h4 | 20 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 38 mm | |
Dolžina previsa b | 20 mm | |
Širina držala b3 | 36 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | |
za višino lista h5 | 26 mm | |
Vpenjalni vijak | 279816 8 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo |
Številka izdelka | 273897 20 | |
EAN/GTIN | 4062406351977 | |
Številka proizvajalca | 273897 20 |