Na voljo je alternativni izdelek:

Nosilec rezil, konveksen za plano zarezovanje 90/130 mm

Št. art.: 273815 90/130
Popust
195,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ območja zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

minimalni ⌀ 1. zareze D1 90 mm
minimalni ⌀ 1. zareze D2 130 mm
Vrsta uporabe desni
Širina zareze w 3 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 13 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273815 90/130
EAN/GTIN 4045197500113
Številka proizvajalca 273815 90/130

Opis

Izvedba:

Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.

Uporaba:

V povezavi z držali art. 273800 do 273811.

Rezervni del:

Vpenjalni vijak art. 279815 9.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Zareza.
Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 – 50 %.