{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina držala b | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Dolžina glave L1 | 20,5 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
L2 | 29 mm | |
Vijak | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Vrsta izdelka | Držalo za struženje |
Številka izdelka | 273806 16 | |
EAN/GTIN | 4045197499998 | |
Številka proizvajalca | 273806 16 |